Schneider Electric - PrismaSeT HD - support barres verticales - 3200A - L600mm - NSYBVS600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 3200 A
distance de rail - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT HD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480063008
Réf. Sonepar
00020006300
Réf. Fournisseur
NSYBVS600
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
3200 A
distance de rail:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Ce support de barres verticales est compatible avec les armoires électriques PrismaSeT, PanelSeT et PanelSet. Le support est préparé pour la fixation des barres en position horizontale. La largeur des centres de fixation du support de jeu de barres est de 550mm. La distance entre les jeux de barres est de 75mm.