Schneider Electric - PrismaSeT HD - support barres verticales - 3200A - L800mm - NSYBVS800

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 3200 A

  • distance de rail - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480063015

Réf. Sonepar

00020006301

Réf. Fournisseur

NSYBVS800

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

3200 A

distance de rail:

75 mm