Schneider Electric - PrismaSeT HD - support barres verticales - 3200A - L800mm - barre distance 115mm - NSYBVS800L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 3200 A
distance de rail - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT HD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480211461
Réf. Sonepar
00020018554
Réf. Fournisseur
NSYBVS800L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
3200 A
distance de rail:
115 mm