Schneider Electric - PrismaSeT HD - support barres volant - 3200A - NSYBSA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 3200 A
distance de rail - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT HD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480062964
Réf. Sonepar
00020064214
Réf. Fournisseur
NSYBSA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
3200 A
distance de rail:
75 mm
PrismaSeT HD - support barres volant - 3200A - emplacement de montage : sur la barre - position du jeu de barre : horizontal, vertical