Schneider Electric - PrismaSeT HD - Support Masterpact NT débrochable - Largeur 800mm - NSYFXMNT80W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 30 mm
largeur - 771 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - apprêté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT HD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489421373
Réf. Sonepar
01887942137
Réf. Fournisseur
NSYFXMNT80W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
30 mm
largeur:
771 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
apprêté