Schneider Electric - PrismaSeT HD - Support Masterpact NW fixe - Largeur 800mm - NSYFXMNW80F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 60 mm
largeur - 771 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - apprêté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT HD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489421397
Réf. Sonepar
01887942139
Réf. Fournisseur
NSYFXMNW80F
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
60 mm
largeur:
771 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
apprêté