Schneider Electric - PrismaSeT HD - Support pour Masterpact NT fixe - Largeur 800mm - NSYFXMNT80F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 30 mm
largeur - 771 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - apprêté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT HD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489421366
Réf. Sonepar
01887942136
Réf. Fournisseur
NSYFXMNT80F
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
30 mm
largeur:
771 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
apprêté
PrismaSeT HD - Support pour Masterpact NT fixe - Largeur 800mm - pour disjoncteur MasterPacT


