Schneider Electric - PrismaSeT P - 2 glissieres + equerres pour platine - LVS03593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 325 mm
hauteur - 27 mm
profondeur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481875556
Réf. Sonepar
01887187555
Réf. Fournisseur
LVS03593
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
325 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
18 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Rail pour armoire PrismaSeT G
- Rail pour 2 glissières et équerres
- Pour armoire L650mm
- Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630A, Icc 50kA
- Tôle d'acier avec traitement d'électrophorèse et revêtement époxy polyester polymérisé à chaud



