Schneider Electric - PrismaSeT P - 3 supports verticaux avec repère PE - LVS04657

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - 3 supports verticaux avec repère PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 1250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481867100

Réf. Sonepar

01887186710

Réf. Fournisseur

LVS04657

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

courant assigné max.:

1250 A

PrismaSeT P - Lot de 3 supports verticaux avec repère PE - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Prise en charge PE pour la TB Linergy
  • Pour jeu de barres horizontal FC Linergy
  • 3 supports pour un PE vertical