Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - 4 equerres + vis - LVS03580

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - 4 equerres + vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 17 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481885593

Réf. Sonepar

01887188559

Réf. Fournisseur

LVS03580

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

équerre de fixation

matériau:

acier inoxydable

largeur:

17 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

15 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT P - Lot de 4 equerres avec vis - L15xH35xP17

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Équerre universelle pour PrismaSeT P
  • Vis pour équerre de montage
  • Équerres d'angle universelles, lot de 4
  • Transport et perception simplifiés lors de l'assemblage
  • Économies de temps et d'argent pour trier les déchets