Schneider Electric - PrismaSeT P - Accessoires panneau lateral IP30 - 16 vis 1/4 tour + joints - LVS01100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
largeur - 43 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 30 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481885142
Réf. Sonepar
01887188514
Réf. Fournisseur
LVS01100
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
largeur:
43 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
30 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


