Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Bandeau connecte + panneaux lateraux IP30 - L400-P400 - LVS08750D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 40
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT Active P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481039415
Réf. Sonepar
01887001063
Réf. Fournisseur
LVS08750D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
40
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est utilisé pour la distribution électrique basse tension. De classe II, il permet une double isolation électrique. Le lot de 2 panneaux latéraux + bandeau connecté peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (20 lots).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.