fin de vie

Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Bandeau connecte + panneaux lateraux IP55 - L400-P400 - LVS08755D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Bandeau connecte + panneaux lateraux IP55 - L400-P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - acier

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481039477

Réf. Sonepar

01887103947

Réf. Fournisseur

LVS08755D

Marque

Schneider Electric

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

acier

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

avec serrure:

Non

finition de la surface:

revêtu par poudre

couleur:

blanc

largeur:

400 mm

hauteur:

2000 mm

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

PrismaSeT P Active - Bandeau connecté + panneaux latéraux IP55 - L400/P400

Les Atouts de l'article:

Ce produit est utilisé pour la distribution électrique basse tension. De classe II, il permet une double isolation électrique. Le lot de 2 panneaux latéraux + bandeau connecté peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (20 lots).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.