Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Cloisonnement vertical 2M - UF controle commande moteur - 88106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
hauteur - 50 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430881063
Réf. Sonepar
00003088106
Réf. Fournisseur
88106
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
hauteur:
50 mm
couleur:
blanc
largeur:
365 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
dimension de trame:
50 mm
finition de la surface:
revêtu par poudre
numéro RAL:
9001
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non