Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Panneau latéral arrière - IP30 - L400 - LVS08753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 40
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606482043305
Réf. Sonepar
01887001331
Réf. Fournisseur
LVS08753
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
40
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Pour armoire PrismaSeT P
- Panneaux latéraux pour profondeur d'armoire 400 mm
- Jeu de 2 panneaux latéraux, gauche et droite
- Faces arrière avec IP30/31
- Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud