Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Platine pour contrôle commande moteur fixe - 2M - L650 - 88101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 575 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430881018

Réf. Sonepar

00003088101

Réf. Fournisseur

88101

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

100 mm

largeur:

575 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PrismaSeT P Active - Platine pour contrôle commande moteur fixe - 2M - L650