Schneider Electric - PrismaSeT P - Adaptateur Système G - L500 - LVS03595

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481874948
Réf. Sonepar
01887187494
Réf. Fournisseur
LVS03595
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
mode de pose:
fixation à vis
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour cellules PrismaSeT P. Il est compatible avec largeur 650mm et profondeur 400mm. Il est en acier. La couleur est Blanc RAL 9003 et est conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de montage PrismaSeT P, pour ADAPTATEUR SYSTÈME G L500
- Type de plaque de montage est de type simple
- Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 2, avec une hauteur de 9 m
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour coffret posé au sol - largeur 650/800 mm & profondeur 400 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


