Schneider Electric - PrismaSeT P - Bandeau bas ossature L800 (150+650) - LVS01121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
largeur - 800 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481885005
Réf. Sonepar
01887188500
Réf. Fournisseur
LVS01121
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
largeur:
800 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: