Schneider Electric - PrismaSeT P - Bandeau supérieur face avant - L300 - LVS08640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 50 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481083074
Réf. Sonepar
01887108307
Réf. Fournisseur
LVS08640
Marque
Schneider Electric
largeur:
250 mm
hauteur:
50 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Faces avant adaptées aux cellules PanelSeT P. Il est conçu pour une installation horizontale. Il est compatible avec les goulottes d'armoire d'une largeur de 300 mm avec 1 module vertical. La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 50 mm et 300 mm. Il est fait d'acier. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plastron PrismaSeT P, pour capot vert à fixer sur le dessus de chaque châssis pour W300, IP30/31/55
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 8 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 300 mm
- Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


