Schneider Electric - PrismaSeT P - Bandeau supérieur face avant - L650 - LVS08642

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Bandeau supérieur face avant - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 50 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481083098

Réf. Sonepar

01887108309

Réf. Fournisseur

LVS08642

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

50 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P Active - Plastron plein - Bandeau supérieur face avant - Cellule L650 - Acier peint - Vert RAL6029

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour capot vert à fixer sur le dessus de chaque châssis pour W650, IP30/31/55
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 8 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.