Schneider Electric - PrismaSeT P - Bandeau supérieur face avant - L800 - LVS08643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 720 mm
hauteur - 50 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481083104
Réf. Sonepar
01887108310
Réf. Fournisseur
LVS08643
Marque
Schneider Electric
largeur:
720 mm
hauteur:
50 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plastron PrismaSeT P, pour capot vert à fixer sur le dessus de chaque châssis pour W800, IP30/31/55
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 8 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 800 mm
- Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


