Schneider Electric - PrismaSeT P - Boulons M8 x 35 - lot de 20 - LVS04785

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481885753

Réf. Sonepar

01887188575

Réf. Fournisseur

LVS04785

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT P Active - Linergy BS - Accessoire de fixation - Lot de 20 boulons M8 x 35 avec écrous et rondelles - Jeu de barres

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Matériel de montage pour BS Linergy
  • Matériel de montage avec 20 vis de grade 8.8
  • Matériel de montage avec M8 x 35
  • Jeux de barres traditionnels en cuivre, jusqu'à 4 000A
  • Plusieurs possibilités d'installation à l'arrière, latérale et multi-étagée, installation horizontale ou verticale