Schneider Electric - PrismaSeT P - Boulons M8 x 40 - Lot de 20 - LVS04786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481885760
Réf. Sonepar
01887188576
Réf. Fournisseur
LVS04786
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Matériel de montage pour BS Linergy
 - Matériel de montage avec 20 vis de grade 8.8
 - Matériel de montage avec M8 x 40
 - Jeux de barres traditionnels en cuivre, jusqu'à 4 000A
 - Plusieurs possibilités d'installation à l'arrière, latérale et multi-étagée, installation horizontale ou verticale
 



