Schneider Electric - PrismaSeT P - Bridage barres à plat L400 - LVS04692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481866875
Réf. Sonepar
01887186687
Réf. Fournisseur
LVS04692
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:



