Schneider Electric - PrismaSeT P - Cadre habillage fonctionnel - IP30 - L400 - LVS08574


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 2000 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481878854
Réf. Sonepar
01887187885
Réf. Fournisseur
LVS08574
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de finition pour coffret PrismaSeT P L400mm
- Plaque de finition avec 36M
- Plaque de finition IP30
- Finition avec résine époxy-polyester et texturé, RAL 9003, blanc