Schneider Electric - PrismaSeT P - Cadre partiel support plastron 10M - L650 - LVS08560

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Cadre partiel support plastron 10M - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre pivotant

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481884268

Réf. Sonepar

01887188426

Réf. Fournisseur

LVS08560

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

cadre pivotant

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

largeur:

575 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

40 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT P - Cadre partiel support de plastron pour cellule L650 - 10 modules verticaux - L650mm - H500mm - blanc RAL9003 - conforme CEI 62208

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, ce cadre sert à supporter les plastrons. Ce cadre doit être raccordé à l'ossature de la cellule en utilisant une tresse de masse. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances