Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Cadre support plastron fixe pour TransferPacT - L650 - LVS03371

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Cadre support plastron fixe pour TransferPacT - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - articulation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486819623

Réf. Sonepar

01887681962

Réf. Fournisseur

LVS03371

Marque

Schneider Electric

modèle:

articulation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

52 mm

hauteur:

1800 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

PrismaSeT P - Cadre fixe support plastron TransferPacT - L650 - H1800mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce cadre fixe permet de supporter les plastrons de face avant. Il s'installe sur les tableaux PrismaSeT P et est adapté au TransferPacT 630A.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LVS03371 se compose d'un cadre support plastron de 650x1800mm.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le cadre permet une installation rapide des plastrons.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le produit répond à la norme sur les appareillages basse tension : NF EN 61439-1-2.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G est la gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • Cadre support plastron frontal fixe PrismaSeT P
  • Le type de plaque frontale est le cadre de support
  • Avec modules verticaux de 36M
  • Pour armoire sur pied - largeur 650 mm
  • Le support plastron est fabriqué en tôle traitée, finition de surface mate, couleur blanche