Schneider Electric - PrismaSeT P - Caisson plombable pour TI 630/2000A - L650 - LVS03506

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Caisson plombable pour TI 630/2000A - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 570 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481885562

Réf. Sonepar

01887188556

Réf. Fournisseur

LVS03506

Marque

Schneider Electric

largeur:

575 mm

hauteur:

570 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Caisson en acier plombable pour TI 630/2000A pour cellule L650 - 12 modules verticaux - L575mm - H571mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: