Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot additionnel Canalis - LVS04871

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot additionnel Canalis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 450 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481880246

Réf. Sonepar

01887001103

Réf. Fournisseur

LVS04871

Marque

Schneider Electric

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

largeur:

575 mm

hauteur:

450 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSeT P - Capot acier additionnel Canalis pour cellule L650 - 9 modules verticaux - L575mm - H450mm - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Capot pour PrismaSeT P
  • Raccordement par prises avant
  • En amont sur arrivée
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A