Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot JdB horizontal >=3200A - 4M - L300 P600 - Forme 2 - LVS04963


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
hauteur - 200 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481883865
Réf. Sonepar
01887188386
Réf. Fournisseur
LVS04963
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
hauteur:
200 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: