Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot JdB horizontal = <2500A - 3M - L650 P600-Forme 2 - LVS04986


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
largeur - 650 mm
hauteur - 150 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481880505
Réf. Sonepar
01887001138
Réf. Fournisseur
LVS04986
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
largeur:
650 mm
hauteur:
150 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Cloison pour PrismaSeT P
- Ensemble de deux barrières pour capot avant et arrière
- Avec panneau arrière prévu pour une convection naturelle efficace dans le tableau
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A