Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot raccordement arrière MTZ1 - fixe ou débro - LVS04854

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot raccordement arrière MTZ1 - fixe ou débro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

  • numéro RAL - 9003

  • avec entrée de câble - Non

  • avec serrure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481880192

Réf. Sonepar

01887001098

Réf. Fournisseur

LVS04854

Marque

Schneider Electric

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSeT P - Capot de raccordement arrière MTZ1 - installation fixe ou débrochable - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Conçu pour s'adapter au gabarit du PrismaSeT P. Compatible avec les appareils MTZ1 vertical fixe et MTZ1 vertical fixe + débrochable. Acier Fabriqué avec une finition texturée mate. La surface subit un traitement d'électrophorèse et est revêtue d'une poudre d'époxy polyester polymérisée à chaud pour une durabilité améliorée.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Capot de connexion pour PrismaSeT P
  • Capot pour le raccordement arrière des jeux de barres
  • Fixation horizontale
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A