Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot raccordement avant MTZ1 - fixe ou débro - LVS04852

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot raccordement avant MTZ1 - fixe ou débro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • largeur - 573 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481880178

Réf. Sonepar

01887001096

Réf. Fournisseur

LVS04852

Marque

Schneider Electric

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

573 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSeT P - Capot de raccordement avant MTZ1 - cellule L650 P400 - installation fixe ou débrochable - 4 modules verticaux - L573mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Capot de connexion pour PrismaSeT P
  • Capot pour le raccordement avant des jeux de barres
  • Vertical fixe
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A