Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot raccordement avant NS1600 vertical - fixe - LVS04851

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot raccordement avant NS1600 vertical - fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 573 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481880161

Réf. Sonepar

01887001094

Réf. Fournisseur

LVS04851

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur:

573 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT P Active - Accessoire d'interface - Couvercle de connexion avant - Capot de raccordement avant NS1600 vertical - installation fixe - L573mm - Blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Capot de connexion avant conçu pour être utilisé avec le panneau de distribution vertical fixe PrismaSeT P NS1600. Il est compatible avec les modèles ComPacT NS 630b/1600 fixes.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Capot de connexion pour PrismaSeT P
  • Capot pour le raccordement avant des jeux de barres
  • Vertical fixe
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A