Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Cloison intercellules additionnelle pour P600 - Forme 2 - LVS04931

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Cloison intercellules additionnelle pour P600 - Forme 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 1920 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481880376

Réf. Sonepar

01887001127

Réf. Fournisseur

LVS04931

Marque

Schneider Electric

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

largeur:

150 mm

hauteur:

1920 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSeT P - Cloison intercellules additionnelle pour P600 - Forme 2 - 36 modules verticaux - L151mm - H1926mm - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Cloison inter-armoires pour PrismaSeT P
  • Pour 2 cellules adjacentes D600mm
  • Coffrets pour tableaux électriques jusqu'à 4000 A
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff/1s, IP30, IP31, IP55, IK10.
  • En tôle d'acier avec traitement cataphorèse, revêtement en poudre époxy polyester polymérisé à chaud