Schneider Electric - PrismaSeT P - Cloison intercellules - Forme 2 - P400 - LVS04911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
largeur - 320 mm
hauteur - 1920 mm
couleur - blanc
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481880260
Réf. Sonepar
01887001109
Réf. Fournisseur
LVS04911
Marque
Schneider Electric
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
largeur:
320 mm
hauteur:
1920 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Cloison inter-armoires pour PrismaSeT P
- Pour 2 cellules adjacentes D400/D600mm
- Coffrets pour tableaux électriques jusqu'à 4000 A
- Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff/1s, IP30, IP31, IP55, IK10.
- En tôle d'acier avec traitement cataphorèse, revêtement en poudre époxy polyester polymérisé à chaud


