Schneider Electric - PrismaSeT P - Eclisse jeu de barres horizontal 50/60 mm - LVS04640

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4000 A

  • type de raccordement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481867025

Réf. Sonepar

01887186702

Réf. Fournisseur

LVS04640

Marque

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

4000 A

type de raccordement:

autre

PrismaSeT P - Eclisse jeu de barres horizontal 50/60mm - 4000A - L55mm - H67mm - conforme IEC 60439-1/IEC 60439-2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour jeu de barres d'épaisseur de 10 mm
  • Pour jeu de barres largeur 60 à 80 mm
  • Joints coulissants avec écrou auto-cassant
  • Peut être alimenté n'importe où dans le panneau
  • Connexion n'importe où sans perçage