Schneider Electric - PrismaSeT P - Eclisse jeu de barres horizontal 80/100 mm - LVS04641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 4000 A
type de raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867032
Réf. Sonepar
01887186703
Réf. Fournisseur
LVS04641
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
4000 A
type de raccordement:
autre
Les Atouts de l'article:
Connecteur de jonction conçu pour être utilisé avec le système de jeu de barres Linergy BS. Il est conçu pour supporter un courant assigné d'emploi de 4000 A et convient aux configurations de jeux de barres horizontaux. Convient aux jeux de barres de 80 mm et 100 mm de largeur avec une épaisseur de 5 mm ou 10 mm et avec des configurations 3P et 4P. Conçu pour une installation en armoire d'une largeur de 650 mm.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Pour jeu de barres d'épaisseurs 5 & 10mm
- Pour jeu de barres largeur 50 à 100 mm
- Joints coulissants avec écrou auto-cassant
- Peut être alimenté n'importe où dans le panneau
- Connexion n'importe où sans perçage


