Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Ecran face avant JdB vertical latéral - Forme 2 - L150 - LVS04921

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Ecran face avant JdB vertical latéral - Forme 2 - L150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 150 mm

  • hauteur - 996 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

  • numéro RAL - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481880307

Réf. Sonepar

01887001115

Réf. Fournisseur

LVS04921

Marque

Schneider Electric

adapté à la largeur de boîtier:

150 mm

hauteur:

996 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSeT P - Ecran acier face avant jeu de barre vertical latéral - Forme 2 - cellule L150 - 36 modules verticaux

Les Atouts de l'article:

Barrière avant ou arrière pour les tableaux PrismaSeT P. Compatible avec armoires de 800 mm. Peut être installé à l'avant et à l'arrière du compartiment jeu de barres. Protège contre tout contact direct avec les jeux de barres.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Barrière pour PrismaSeT P
  • Plaque isolante de forme 2
  • Barrière frontale pour jeux de barres verticaux latéraux
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A