Schneider Electric - PrismaSeT P - Ecran face avant JdB vertical latéral - Forme 2 - L300 - LVS04920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
couleur - blanc
finition de la surface - revêtement par poudre
numéro RAL - 9003
avec entrée de câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481880291
Réf. Sonepar
01887001112
Réf. Fournisseur
LVS04920
Marque
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrière avant ou arrière pour les tableaux PrismaSeT P. Il est compatible avec les jeux de barres LGYE 2500A ou BS 3200A et a une largeur de 300 mm et une profondeur de 400 mm. Le couvercle est fait de poudre époxy polyester texturée mate blanche (RAL 9003) et a un certain nombre de modules verticaux de 3.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Barrière pour PrismaSeT P
- Plaque isolante de forme 2
- Barrière frontale pour jeux de barres verticaux latéraux
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A


