Schneider Electric - PrismaSeT P - Extrémité socle de manutention et roulage - P400 - LVS08714

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Extrémité socle de manutention et roulage - P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - équerre de transport

  • matériau - métal

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 395 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481871626

Réf. Sonepar

01887187162

Réf. Fournisseur

LVS08714

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

équerre de transport

matériau:

métal

largeur:

590 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

395 mm

couleur:

autre

PrismaSeT P Active - Accessoire d'enveloppe - Lot de 2 extrémité socle de manutention et roulage - Acier - L590xH100xP395

Les Atouts de l'article:

Ce lot, fourni avec la visserie correspondante, doit être compléter avec les traverses LVS08705 ou LVS08706. Ne peut être installé entre une ossature et un socle H100mm. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: