Schneider Electric - PrismaSeT P - Extrémité socle de manutention et roulage - P600 - LVS08716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - équerre de transport
matériau - métal
largeur - 590 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481871633
Réf. Sonepar
01887187163
Réf. Fournisseur
LVS08716
Marque
Schneider Electric
modèle:
équerre de transport
matériau:
métal
largeur:
590 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
595 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce lot, fourni avec la visserie correspondante, doit être compléter avec les traverses LVS08705 ou LVS08706. Ne peut être installé entre une ossature et un socle H100mm. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


