Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Face avant ISFL 160 - 11M - vertical - L 650 - LVS03736

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Face avant ISFL 160 - 11M - vertical - L 650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 550 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 11

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481872333

Réf. Sonepar

01887187233

Réf. Fournisseur

LVS03736

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

550 mm

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

11

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Face avant découpée en acier pour ISFL160 controlée par une poignée de porte-fusibles pour cellule L650 - vertical - 3P - 11 modules verticaux - L500mm - H550mm - blanc RAL9003 - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Cet élément de tôlerie fait partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour Fupact ISFL160 3P, vertical, plastron découpé débouchant
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 11 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm profondeur 400 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.