Schneider Electric - PrismaSeT P - Interface Canalis 1600A - 3P - LVS04703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 410 mm
profondeur - 285 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481884671
Réf. Sonepar
01887001158
Réf. Fournisseur
LVS04703
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
410 mm
profondeur:
285 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:



