Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - kit association - Prisma (av. 2005)-Prisma IP30 (av. 2020) - LVS01199

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - kit association - Prisma (av. 2005)-Prisma IP30 (av. 2020)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 41 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481871138

Réf. Sonepar

01887187113

Réf. Fournisseur

LVS01199

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier inoxydable

largeur:

42 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

20 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT P - kit association latéral en acier galvanisé - Prisma (av. 2005)-Prisma IP30 (av. 2020) - L42xH41xP20 - gris

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: