Schneider Electric - PrismaSeT P - kit association - Prisma PH(av. 2005)-Prisma IP55(av. 2020) - LVS01198


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier inoxydable
largeur - 94 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481871121
Réf. Sonepar
01887187112
Réf. Fournisseur
LVS01198
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier inoxydable
largeur:
94 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
35 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: