Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit de fixation sol/mur - lot 2 équerres et 4 brides - LVS08704

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit de fixation sol/mur - lot 2 équerres et 4 brides

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481869005

Réf. Sonepar

01887186900

Réf. Fournisseur

LVS08704

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PrismaSeT P - Kit de fixation sol/mur - lot 2 équerres et 4 brides

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Kit de fixation pour PrismaSeT P
  • Kit de fixation pour montage au sol/au mur
  • Composé de deux supports et de quatre brides
  • Transport et perception simplifiés lors de l'assemblage
  • Économies de temps et d'argent pour trier les déchets