Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit étanchéité association latérale IP55 - LVS08717

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879691
Réf. Sonepar
01887187969
Réf. Fournisseur
LVS08717
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit de plombage conçu pour être utilisé avec leurs armoires PrismaSeT P et PrismaSeT 6300. Kit de plombage également appelé joint auto-adhésif. Le kit d'étanchéité offre un degré de protection IP55.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Kit de plombage IP55 côte à côte
- Ossatures de 650 et 800 mm de largeur : fournies avec un kit de combinaison comprenant six boulons M6
- Pour conserver le degré de protection IP55


