Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit interruption écran latéral - Forme 2 - LVS04924

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit interruption écran latéral - Forme 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • largeur - 310 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

  • numéro RAL - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481880321

Réf. Sonepar

01887001117

Réf. Fournisseur

LVS04924

Marque

Schneider Electric

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

310 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSeT P - Kit interruption d'écran latéral pour cellule P400 - Forme 2 - 6 modules verticaux - L310mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Kit de restauration pour PrismaSeT P
  • Plaque isolante de forme 2
  • kit de restauration pour la découpe de la barrière latérale
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A