Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit stabilisateur d'ossature - Lot de 4 plots - LVS08701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 70 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 200 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481885371
Réf. Sonepar
01887188537
Réf. Fournisseur
LVS08701
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
70 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


